Liebherr - LIE992719151 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher 158L F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 156 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4016803060130
Codice prodotto
LIE992719151
Cod. produttore
992719151
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
156 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda:
162 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo energetico annuo medio:
235 kWh
Emissione di rumore:
41 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1250 mm
Profondità:
632 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
24 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale