Liebherr - LIE992709651 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 133L F wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Bianco
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4016803059974
Codice prodotto
LIE992709651
Cod. produttore
992709651
Produttore
LIE
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
140 l
Capacità utile del congelatore:
17 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
116 l
Altezza:
850 mm
Larghezza:
554 mm
Consumo energetico annuo medio:
144 kWh
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
623 mm
Emissione di rumore:
40 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Lampada ad incandescenza
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì