Liebherr - LIE992704651 TischkA1/4hlschrank 50.1cm **** 121L F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803059578
Codice prodotto
LIE992704651
Cod. produttore
992704651
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del congelatore:
14.5 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
106.3 l
Protezione del dispositivo:
0.8 A
Altezza:
850 mm
Larghezza:
501 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
176.3 kWh
Capacità di congelamento:
5.35 kg/24h
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
620 mm
Emissione di rumore:
41 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
8.9 h
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì