Liebherr - LIE992702851 Gefrierbox 55cm 2FAcher 68L F weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 90 W
Capacità utile - 69 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016803059547
Codice prodotto
LIE992702851
Cod. produttore
992702851
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
90 W
Capacità utile:
69 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Capacità lorda:
70 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo energetico annuo medio:
181 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Larghezza:
553 mm
Altezza:
631 mm
Profondità:
624 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
8 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
2
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Capacità di congelamento:
8 kg/24h


