Liebherr - LIE992688051 VG! Kuhl-Gefrierkombi 55cm 157/54L F wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità - 209 l
Confezione
1 PZ
EAN
4016803059134
Codice prodotto
LIE992688051
Cod. produttore
992688051
Produttore
LIE
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità:
209 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
176 kWh
Capacità utile del congelatore:
53 l
Altezza:
1372 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
550 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Capacità lorda totale:
217 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
156 l
Sistema no-frost:
Nessuno
Profondità:
630 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Categori di clima:
SN-ST
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Capacità di congelamento:
4 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Nessuno
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED