Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 200 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4016803055976
Codice prodotto
LIE992359451
Cod. produttore
992359451
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
200 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
221 kWh
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
597 mm
Altezza:
1455 mm
Profondità:
675 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
11.5 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
5
Capacità di congelamento:
16 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no