Liebherr - LIE992049851 Gefrierschrank 60cm 4FAcher 103L D weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Congelatore 
- Colore base dell'alloggiamento - Bianco 
- Potenza - 90 W 
- Capacità utile - 104 l 
- Numero di stelle - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016803051305
Codice prodotto
LIE992049851
Cod. produttore
992049851
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
90 W
Capacità utile:
104 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
0 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
101 kWh
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
602 mm
Altezza:
851 mm
Profondità:
663 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
32 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Capacità di congelamento:
11 kg/24h


