Liebherr - LIE992049351 TischkA1/4hlschrank 60cm **** 143L E wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803051282
Codice prodotto
LIE992049351
Cod. produttore
992049351
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
152 l
Capacità utile del congelatore:
18 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
125 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
850 mm
Larghezza:
601 mm
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
184 W
Consumo energetico annuo medio:
98 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Profondità:
628 mm
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Lampada ad incandescenza
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì