Liebherr - LIE991817551 Theken-Gefrierschrank statisch 2Roste 77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Capacità utile - 77 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000026247
Codice prodotto
LIE991817551
Cod. produttore
991817551
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Capacità utile:
77 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
200...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
93 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
B
Consumo energetico annuo medio:
872 kWh
Emissione di rumore:
50 dB(A) re 1
Larghezza:
497 mm
Altezza:
816 mm
Profondità:
558 mm
Sistema no-frost disponibile:
no
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
0
Indicatore della temperatura:
Interno digitale
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no