Liebherr - LIE991662051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Integrabile
Capacità lorda totale - 273 l
Capacità utile del congelatore - 27 l
Confezione
1 PZ
EAN
4016803045014
Codice prodotto
LIE991662051
Cod. produttore
991662051
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Integrabile
Capacità lorda totale:
273 l
Capacità utile del congelatore:
27 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
151.6 l
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Consumo energetico annuo medio:
162.79 kWh
Capacità di congelamento:
2 kg/24h
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Altezza di nicchia:
1772...1788 mm
Emissione di rumore:
34 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
14 h
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Categori di clima:
SN-T
Profondità della nicchia:
550 mm
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no


