Liebherr - LIE090926051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382264874
Codice prodotto
LIE090926051
Cod. produttore
090926051
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
412 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
403 l
Altezza:
2010 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
547 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
687 mm
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no