Liebherr - LIE090708851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
9005382253519
Codice prodotto
LIE090708851
Cod. produttore
090708851
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
148 l
Altezza:
830 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
353 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
615 mm
Emissione di rumore:
45 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì