Liebherr - LIE090047351 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382214510
Codice prodotto
LIE090047351
Cod. produttore
090047351
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
180 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
175 l
Protezione del dispositivo:
1 A
Altezza:
850 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
204 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
B
Profondità:
600 mm
Emissione di rumore:
44 dB(A) re 1
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Lampada ad incandescenza
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì