LG ELECTRONICS - LGEWH20S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 200L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 200 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 10 bar
Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Con collegamento al condotto di aerazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806091100184
Codice prodotto
LGEWH20S.F5
Cod. produttore
WH20S.F5
Produttore
LGE
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
200 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
10 bar
Fonte di calore:
Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Con collegamento al condotto di aerazione:
no
Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC:
212 min
Con collegamento per impianto di riscaldamento:
sì
Montaggio a parete:
no
Max temperatura dell'acqua:
60 °C
Montaggio a pavimento:
sì
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1625 mm
Temperatura dell'aria:
-5...48 °C
Larghezza:
580 mm
Potenza assorbita:
2.5 kW
Profondità:
582 mm
Peso:
100 kg
Potenza assorbita dal riscaldamento supplementare:
2 kW
Materiale del serbatoio:
Altri
Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:
no
Tipo di termostato:
Elettronico
Tipo di refrigerante:
R-134a
Contenuto di refrigerante:
650 kg
Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):
3.3
Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):
3.5