pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUUC1.U40 UNIT ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUUC1.U40 UNIT  ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Contenuto di refrigerante - 1900 kg

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098415359

Codice prodotto

LGEUUC1.U40

Cod. produttore

UUC1.U40

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R32

Contenuto di refrigerante:

1900 kg

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza frigorifera assorbita:

0.6...3.57 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.6...3.3 kW

EER (raffreddamento):

3.4

COP (riscaldamento):

3.9

SEER (raffreddamento):

6.7

SCOP (riscaldamento):

4.3

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Etichetta energetica riscaldamento:

A++

Altezza:

834 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

330 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

54...54 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

56...56 dB(A)

livello di potenza sonora:

70...70 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-20...50 °C

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...18 °C

Lunghezza minima della tubazione:

5 m

Lunghezza massima della tubazione:

50 m

Dislivello massimo:

30 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

57.7 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

LG ELECTRONICS : UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32, Unità esterna monosplit per condizionatore