LG ELECTRONICS - LGEUU85W.U74 UNIT ESTERNA TRIFASE R410A 85 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R-410A
Controllata da inverter - sì
Tensione di alimentazione - 400 V
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8806084889546
Codice prodotto
LGEUU85W.U74
Cod. produttore
UU85W.U74
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R-410A
Controllata da inverter:
sì
Tensione di alimentazione:
400 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
8.19...8.19 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
8.31...8.31 kW
SEER (raffreddamento):
4.8
SCOP (riscaldamento):
3.51
EER (raffreddamento):
2.81
Altezza:
1625 mm
COP (riscaldamento):
3.25
Larghezza:
1090 mm
Profondità:
380 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
59...59 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
60...60 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
5500 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
144 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Lunghezza minima della tubazione:
5 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-20...48 °C
Lunghezza massima della tubazione:
75 m
livello di potenza sonora:
74...74 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-18...18 °C
Dislivello massimo:
30 m
Tipo di prolunga:
All'interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no