LG ELECTRONICS - LGEUS36F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 3.8...12.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098472000
Codice prodotto
LGEUS36F.NR0
Cod. produttore
US36F.NR0
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
3.8...12.5 kW
Capacità di riscaldamento:
4.3...13.4 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
360 mm
Larghezza:
1200 mm
Profondità:
265 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.7
SEER (raffreddamento):
6.1
COP (riscaldamento):
3.9
SCOP (riscaldamento):
3.85
livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Collegamento scarico condensa:
21.5 mm
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Capacità di deumidificazione:
3.8 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
18.3 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


