LG ELECTRONICS - LGEUQ18F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 18 KBTU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Da pavimento
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 5...5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098471171
Codice prodotto
LGEUQ18F.NA0
Cod. produttore
UQ18F.NA0
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Da pavimento
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
5...5 kW
Capacità di riscaldamento:
4.9...4.9 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
700 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
210 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
60...60 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
Altri
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Collegamento scarico condensa:
16.7 mm
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
16.3 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no