pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Da pavimento

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R-410A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084312440

Codice prodotto

LGEUP48.NT2

Cod. produttore

UP48.NT2

Produttore

LGE

Modello:

Unità interna (split) singola

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Da pavimento

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R-410A

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

6...15 kW

Capacità di riscaldamento:

6...17.1 kW

Altezza:

1840 mm

Larghezza:

590 mm

Profondità:

490 mm

Colore:

Altri

EER (raffreddamento):

3.21

COP (riscaldamento):

3.41

SEER (raffreddamento):

5.05

SCOP (riscaldamento):

3.51

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

livello di potenza sonora:

65...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Capacità di deumidificazione:

5 l/h

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Con filtro antiodore:

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Unità interna con collegamento aria esterna:

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Peso:

50 kg

Inverted standard verticale