LG ELECTRONICS - LGEUM18FH.N10 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 18 KBT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 2...6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098470464
Codice prodotto
LGEUM18FH.N10
Cod. produttore
UM18FH.N10
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Installazione a soffitto (condotto)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
2...6 kW
Capacità di riscaldamento:
2.3...7 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Alluminio
Altezza:
270 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
700 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.96
SEER (raffreddamento):
6.6
COP (riscaldamento):
3.89
SCOP (riscaldamento):
4.2
livello di potenza sonora:
60...60 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Collegamento scarico condensa:
32 mm
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Capacità di deumidificazione:
1.3 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
27 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no