LG ELECTRONICS - LGEUB85.N95 CANALIZZABILE ALTA STD-INV R410A 85 KBTU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R-401A
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 9.2...25.3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806091854025
Codice prodotto
LGEUB85.N95
Cod. produttore
UB85.N95
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R-401A
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
9.2...25.3 kW
Capacità di riscaldamento:
10.8...29.7 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Alluminio
Altezza:
460 mm
Larghezza:
1563 mm
Profondità:
688 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
390 V
livello di potenza sonora:
75...75 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/2 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
7/8 pollice
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
2087.5
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'interno
Peso:
90 kg