pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGES12EC.UA3S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 12 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGES12EC.UA3S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 12 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4.04 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.9...5.1 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096366844

Codice prodotto

LGES12EC.UA3S

Cod. produttore

S12EC.UA3S

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.9...4.04 kW

Capacità di riscaldamento:

0.9...5.1 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

SEER (raffreddamento):

6.6

SCOP (riscaldamento):

4

EER (raffreddamento):

3.24

Altezza:

495 mm

COP (riscaldamento):

3.81

Larghezza:

717 mm

Profondità:

230 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

186 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...50 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

700 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

25.1 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima della tubazione:

15 m

livello di potenza sonora:

59...65 dB(A)

Dislivello massimo:

7 m

Tipo di prolunga:

All'interno

DUALCOOL Libero Smart, unita esterna monosplit da 12kBtU con refrigerante R32