LG ELECTRONICS - LGEPT-AAGW0.ENCXCOM GRIGLIA STANDARD CASSETTE 4 VIE DUAL VAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza anteriore - 950 mm
Passaggio libero - 1 %
Altezza anteriore - 950 mm
Con zanzariera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806098732029
Codice prodotto
LGEPT-AAGW0.ENCXCOM
Cod. produttore
PT-AAGW0.ENCXCOM
Produttore
LGE
Materiale:
Altri
Larghezza anteriore:
950 mm
Passaggio libero:
1 %
Altezza anteriore:
950 mm
Con zanzariera:
no
Con rete a maglie:
sì
Profondità di incasso:
35 mm
Colore:
Bianco
Con finestra integrata:
no
Con valvola di sovrappressione - scarico:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Con valvola di sovrappressione - aspirazione:
no
Con sezione della valvola contro-rotante:
no
Con sezione della valvola a rotazione sincrona:
no
Motorizzato:
no


