pagina iniziale
in esaurimento

LG ELECTRONICS - LGEMU3R21.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 21 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEMU3R21.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 21 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Adatto per numero seguente di unità interne - 3

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Potenza frigorifera totale - 1.1...7.3 kW

  • Controllata da inverter -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091778079

Codice prodotto

LGEMU3R21.U22

Cod. produttore

MU3R21.U22

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Adatto per numero seguente di unità interne:

3

Tipo di refrigerante:

R32

Potenza frigorifera totale:

1.1...7.3 kW

Controllata da inverter:

Potenza termica totale:

1.2...7.8 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica raffreddamento:

A+++

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

Potenza frigorifera assorbita:

0.3...2.5 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.3...2.4 kW

Altezza:

650 mm

SEER (raffreddamento):

8.5

Larghezza:

870 mm

EER (raffreddamento):

4.28

SCOP (riscaldamento):

4.4

Profondità:

330 mm

Numero circuiti di raffreddamento (compressori):

1

COP (riscaldamento):

4.6

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

253 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...48 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

53...53 dB(A)

livello di potenza sonora:

63...63 dB(A)

Peso:

46.7 kg

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Contenuto di refrigerante:

1.4 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...48 °C

Lunghezza massima totale della tubazione:

50 m

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-18...18 °C

Dislivello massimo:

15 m

Tipo di prolunga:

All'esterno

Unita esterna multi tubazione da 21kBtU con refrigerante R32 e possibilita di collegamento fino a 3 unita interne