LG ELECTRONICS - LGEMU2R15.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 15 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 2
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 0.88...4.72 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806091778048
Codice prodotto
LGEMU2R15.U12
Cod. produttore
MU2R15.U12
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
2
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
0.88...4.72 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
0.97...5.93 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Potenza frigorifera assorbita:
0.23...1.38 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.24...1.43 kW
Altezza:
545 mm
SEER (raffreddamento):
8.5
Larghezza:
770 mm
EER (raffreddamento):
4.14
SCOP (riscaldamento):
4.3
Profondità:
288 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.38
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
169 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
47...47 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
51...51 dB(A)
livello di potenza sonora:
60...60 dB(A)
Peso:
36.5 kg
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
1.1 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
30 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-18...18 °C
Dislivello massimo:
15 m
Tipo di prolunga:
All'esterno