LG ELECTRONICS - LGEMJ12PC.NSJ PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.5...4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098245970
Codice prodotto
LGEMJ12PC.NSJ
Cod. produttore
MJ12PC.NSJ
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.5...4 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...4.4 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
316 mm
Larghezza:
818 mm
Profondità:
189 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.6
SEER (raffreddamento):
6.6
COP (riscaldamento):
4
SCOP (riscaldamento):
4
livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
330...480 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
5
livello di pressione sonora raffreddamento:
49...49 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
52...52 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
8.2 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
sì