LG ELECTRONICS - LGEHU141MRB.U30 THERMA V HYDROSPLIT ESTERNA MONOFASE R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 14 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.89
Adatto per acqua calda sanitaria - no
Raffreddamento integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806091997890
Codice prodotto
LGEHU141MRB.U30
Cod. produttore
HU141MRB.U30
Produttore
LGE
Modello:
Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
14 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.89
Adatto per acqua calda sanitaria:
no
Raffreddamento integrato:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
4.3...4.3 kW
Richiede unità di comando esterna:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Diametro nominale tubazioni liquido:
Altri
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro nominale tubazioni gas:
1 pollice
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Altri
Compressore modulante:
sì
Regolazione piscina:
no
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
2.6...2.6 kW
Regolazione del comando caldaia:
no
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Larghezza unità esterna:
950 mm
Altezza unità esterna:
1380 mm
Profondità unità esterna:
330 mm
Peso unità esterna:
91.7 kg
Ampiezza di modulazione:
10...100 %
Con resistenza elettrica:
no
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Contenuto di refrigerante:
2.1 kg
Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:
1 pollice esterno
Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:
1 mm
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A++
Trasferimento dati con USB:
no
Softstarter integrato:
sì
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A++
Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):
68 dB(A)
Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
60 dB
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Standard
Trasferimento dati via Internet:
sì
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Grado di protezione IP unità esterna:
IP65


