LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 7 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Tipo di refrigerante - R-290
Confezione
1 PZ
EAN
8806084564702
Codice prodotto
LGEHN1616HC.NK0
Cod. produttore
HN1616HC.NK0
Produttore
LGE
Modello:
Unità interna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
7 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Tipo di refrigerante:
R-290
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambientale
Compressore modulante:
sì
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
7 kW
Larghezza unità interna:
490 mm
Profondità unità interna:
315 mm
Ampiezza di modulazione:
20...100 %
Altezza unità interna:
850 mm
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Trasferimento dati con USB:
no
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++
Trasferimento dati via Internet:
no
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC


