LG ELECTRONICS - LGEHN0613M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.1
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Richiede unità di comando esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806091922588
Codice prodotto
LGEHN0613M.NK5
Cod. produttore
HN0613M.NK5
Produttore
LGE
Modello:
Unità interna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5.1
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Richiede unità di comando esterna:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambientale
Compressore modulante:
sì
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
4 kW
Larghezza unità interna:
490 mm
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Profondità unità interna:
315 mm
Peso unità interna:
37.8 kg
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
55 °C
Ampiezza di modulazione:
20...100 %
Contenuto di refrigerante:
1.1 kg
Altezza unità interna:
850 mm
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Trasferimento dati con USB:
no
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Trasferimento dati via Internet:
no
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
sì
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):
Continuo