LG ELECTRONICS - LGEHM161MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 16KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 16 kW 
- Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna 
- COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.7 
- Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 16...16 kW 
- Adatto per acqua calda sanitaria - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8806091527424
Codice prodotto
LGEHM161MR.U34
Cod. produttore
HM161MR.U34
Produttore
LGE
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
16 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.7
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
16...16 kW
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
16...16 kW
Controllo acqua calda sanitaria integrata:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
89 kg
Larghezza:
1239 mm
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Altezza:
834 mm
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Profondità:
330 mm
Regolazione della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Altri
Tipo di ottimizzazione:
Altri
Numero di fasi:
1
Compressore modulante:
sì
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
80 °C
Regolazione piscina:
no
Rumorosità (in funzione):
66...66 dB(A)
Regolazione del comando caldaia:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
no
Ampiezza di modulazione:
10...100 %
Diametro tubo esterno collegamento sistema di erogazione:
1 mm
Diametro filettatura riscaldamento centralizzato:
Altri
Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:
46 l/s
Pressione esterna pompa di sistema a portata nominale:
3 bar
Contenuto di refrigerante:
2 kg
Possibilità di controllo remoto:
sì
Temperatura dell'aria:
-25...48 °C
Max. pressione di esercizio sistema di erogazione:
3 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++
Softstarter integrato:
sì
Limitazione potenza assorbita massima:
40 A
Trasferimento dati con USB:
no
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):
Integrato
Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:
sì
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
sì
Trasferimento dati via Internet:
sì
Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):
Altri


