pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHM093HF.UB40 THERMA V UNIT ESTERNA TRIFASE R290 9KW

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHM093HF.UB40 THERMA V UNIT  ESTERNA TRIFASE R290 9KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 9 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.7

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 9 kW

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096238738

Codice prodotto

LGEHM093HF.UB40

Cod. produttore

HM093HF.UB40

Produttore

LGE

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

9 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.7

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

9 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Richiede unità di comando esterna:

no

Controllo acqua calda sanitaria integrata:

Tipo di refrigerante:

R-290

Peso:

130 kg

Larghezza:

1320 mm

Tensione di alimentazione:

380...415 V

Adatto per raffreddamento attivo:

Altezza:

1019 mm

Profondità:

520 mm

Regolazione della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Numero di fasi:

3

Compressore modulante:

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

75 °C

Frequenza:

50 Hz

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

no

Ampiezza di modulazione:

20...100 %

Contenuto di refrigerante:

0.9 kg

Possibilità di controllo remoto:

Possibilità di collegamento in cascata:

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Softstarter integrato:

Trasferimento dati con USB:

no

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

Trasferimento dati via Internet:

no

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Continuo

THERMA V unita esterna trifase R290 9kW