LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.U24 DUALCOOL DELUXE MONOSPLIT ESTERNA R32 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...7.42 kW
Capacità di riscaldamento - 0.9...8.6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096338506
Codice prodotto
LGEH24S1DA.U24
Cod. produttore
H24S1DA.U24
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...7.42 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...8.6 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
SEER (raffreddamento):
6.9
SCOP (riscaldamento):
4.3
EER (raffreddamento):
3.05
Altezza:
650 mm
COP (riscaldamento):
3.35
Larghezza:
870 mm
Profondità:
330 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
335 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
54...57 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
1150 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
46 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
livello di potenza sonora:
60...70 dB(A)
Dislivello massimo:
10 m
Tipo di prolunga:
All'interno