LG ELECTRONICS - LGEH12S1DA.U12 DUALCOOL DELUXE MONOSPLIT ESTERNA R32 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...4.2 kW
Capacità di riscaldamento - 0.7...5.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096338469
Codice prodotto
LGEH12S1DA.U12
Cod. produttore
H12S1DA.U12
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...4.2 kW
Capacità di riscaldamento:
0.7...5.4 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A++
SEER (raffreddamento):
8.5
SCOP (riscaldamento):
4.6
EER (raffreddamento):
3.93
Altezza:
495 mm
COP (riscaldamento):
4.35
Larghezza:
717 mm
Profondità:
230 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
144 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
49...51 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
800 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Peso:
25.1 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
livello di potenza sonora:
60...65 dB(A)
Dislivello massimo:
10 m
Tipo di prolunga:
All'interno