LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R-410A
Potenza frigorifera totale - 3.3...17 kW
Controllata da inverter - sì
Potenza termica totale - 3.7...17.3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098476350
Codice prodotto
LGEFM48AH.U34
Cod. produttore
FM48AH.U34
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R-410A
Potenza frigorifera totale:
3.3...17 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
3.7...17.3 kW
Tensione di alimentazione:
400 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
0.96...5.3 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
1.06...5.4 kW
Altezza:
1380 mm
SEER (raffreddamento):
7.2
Larghezza:
950 mm
EER (raffreddamento):
4.51
SCOP (riscaldamento):
4.2
Profondità:
330 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
COP (riscaldamento):
4.25
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
1167 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
53...53 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
55...55 dB(A)
livello di potenza sonora:
72...72 dB(A)
Peso:
87 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Contenuto di refrigerante:
4.2 kg
Lunghezza minima della tubazione per circuito:
15 m
Diametro esterno tubazioni gas:
19.05 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
55 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
135 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-25...18 °C
Dislivello massimo:
30 m
Tipo di prolunga:
All'esterno