LG ELECTRONICS - LGECT12F.NR0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 12 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.5...4.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098469659
Codice prodotto
LGECT12F.NR0
Cod. produttore
CT12F.NR0
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Cassetta (4 vie)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.5...4.5 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...5 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
570 mm
Larghezza:
570 mm
Profondità:
214 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.51
SEER (raffreddamento):
6.7
COP (riscaldamento):
3.71
SCOP (riscaldamento):
4
livello di potenza sonora:
52...52 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Capacità di deumidificazione:
1.26 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Tipo di prolunga:
All'esterno
Peso:
12.4 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì