pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGECT09F.NR0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 9 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGECT09F.NR0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 9 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.5...3.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098469635

Codice prodotto

LGECT09F.NR0

Cod. produttore

CT09F.NR0

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Cassetta (4 vie)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.5...3.2 kW

Capacità di riscaldamento:

1.8...3.2 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

570 mm

Larghezza:

570 mm

Profondità:

214 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

4.1

SEER (raffreddamento):

6.7

COP (riscaldamento):

4.3

SCOP (riscaldamento):

4

livello di potenza sonora:

52...52 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Capacità di deumidificazione:

0.63 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

no

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

12.4 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

LG ELECTRONICS : CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 9 KBTU, Unità interna per condizionatore