LG ELECTRONICS - LGECL09F.N50 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 9 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.5...3.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098474011
Codice prodotto
LGECL09F.N50
Cod. produttore
CL09F.N50
Produttore
LGE
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.5...3.2 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...4 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Alluminio
Altezza:
700 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
190 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
EER (raffreddamento):
3.8
SEER (raffreddamento):
6.1
COP (riscaldamento):
4.3
SCOP (riscaldamento):
4
livello di potenza sonora:
55...55 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Capacità di deumidificazione:
0.55 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Tipo di prolunga:
All'interno
Peso:
24 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì