pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.NSE ARTCOOL GALLERY LCD MONO INTERNA 12 KBTU

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.NSE ARTCOOL GALLERY LCD MONO INTERNA 12 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di riscaldamento - 0.9...4.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084690173

Codice prodotto

LGEA12GA2.NSE

Cod. produttore

A12GA2.NSE

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di riscaldamento:

0.9...4.7 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Altri

Altezza:

652 mm

Larghezza:

652 mm

Profondità:

158 mm

Frequenza:

50 Hz

EER (raffreddamento):

3.43

SEER (raffreddamento):

6.9

COP (riscaldamento):

3.71

SCOP (riscaldamento):

4.3

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'interno

Peso:

20 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Artcool Gallery LCD mono interna 12 kBtU