LEGRAND - LEGX9C78Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3414972197519
Codice prodotto
LEGX9C78Z
Cod. produttore
X9C78Z
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.



