pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9C76Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 400X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9C76Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 400X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972277570

Codice prodotto

LEGX9C76Z

Cod. produttore

X9C76Z

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.