LEGRAND - LEGX9C74L P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 INOX 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Confezione
1 PZ
EAN
3414972277938
Codice prodotto
LEGX9C74L
Cod. produttore
X9C74L
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no