LEGRAND - LEGX9C74G P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
3414972197335
Codice prodotto
LEGX9C74G
Cod. produttore
X9C74G
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria.