LEGRAND - LEGX9C73Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 150X75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 150 mm 
- Altezza del canale portacavi - 75 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Qualità del materiale - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972277532
Codice prodotto
LEGX9C73Z
Cod. produttore
X9C73Z
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.


