pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9A72C P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L=1M H=75MM C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9A72C P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L=1M H=75MM C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972197144

Codice prodotto

LEGX9A72C

Cod. produttore

X9A72C

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

1000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Separatori per accessori. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione