pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9A71X P31-SEPAR CIRCUTI L=3M H=75 INOX 304

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972197120

Codice prodotto

LEGX9A71X

Cod. produttore

X9A71X

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304