LEGRAND - LEGTRS35 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=35 TRECCIATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 41.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi TRS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561401716
Codice prodotto
LEGTRS35
Cod. produttore
TRS35
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
41.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile