LEGRAND - LEGTKT50 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561184725
Codice prodotto
LEGTKT50
Cod. produttore
TKT50
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 50mm


