pagina iniziale

LEGRAND - LEGTKT40 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=40MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTKT40 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561102446

Codice prodotto

LEGTKT40

Cod. produttore

TKT40

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 40mm