LEGRAND - LEGTKT25 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=25MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561102422
Codice prodotto
LEGTKT25
Cod. produttore
TKT25
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 25mm