LEGRAND - LEGTKG3235 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=32MM/PN35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Colore - Nichel
Superficie - Nichelato
Modello - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561184459
Codice prodotto
LEGTKG3235
Cod. produttore
TKG3235
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Colore:
Nichel
Superficie:
Nichelato
Modello:
Raccordo innesto/filettatura
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
A due elementi:
sì
Superficie lucida:
sì
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
sì
Con filettatura interna:
no
Con funzione di blocco:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Con filettatura esterna:
sì
Eccentrico:
no


